{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| ISO-kode | BGHX 15L5 PCTR | |
| Skæremateriale | HM | |
| Type | HB9710 | |
| Skærepladetykkelse T | 5 mm | |
| Belægning | AlTiN | |
| Våd, minimal | ikke egnet | |
| Våd, maksimal | ikke egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | ikke egnet | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Basisform | firkantet | |
| Bredde, skæreplatte B | 10 mm | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 5 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 10 mm | |
| Højde, skærekant | 5 mm | |
| normal frigangsvinkel, hovedskærekant | 30 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,15 mm | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB9710 | |
| Beskrivelse, skæreplade | BGHX 15L5 PCTR | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Egnet til materiale | Aluminium | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Vægt | 10 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 214547 GG | |
| EAN/GTIN | 4045197762108 | |
| Producentnummer | 214547 GG | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |