{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Kod ISO | BGHX 15L5 PCFR | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Gatunek | HU7810 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Oznaczenie producenta | BGHX 15L5 PCFR | |
| kształt podstawowy | czworokąt | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 10 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 10 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 5 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 30 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 15 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 10 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | BGHX 15L5 PCFR | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | aluminium | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214525 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608130 | |
| Numer producenta | 214525 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |