{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Code ISO | BGHX 15L5 PCFR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuance | HU7810 | |
| Epaisseur de plaquette T | 5 mm | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Référence fabricant | BGHX 15L5 PCFR | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur plaquette B | 10 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 5 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur arête de coupe l | 10 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 5 mm | |
| angle de dépouille standard, arête principale | 30 degré | |
| Diamètre du trou de fixation | 15 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Type de fixation de la plaquette | T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage) | |
| Désignation de la plaquette | BGHX 15L5 PCFR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Pour matériau | Aluminium | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 214525 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608130 | |
| Réf. fabricant | 214525 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |