BGHX 15L5 PCFR ALU

Artikl br.: 214525 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.794 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice BGHX 15L5 PCFR
Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214525 ALU
EAN / GTIN 4045197608130

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
750
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
750
Aluminij > 10% Si
N
300
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušene izmjenjive rezne pločice od tvrdog metala, savršene za obradu aluminijskih materijala s tankom stijenkom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D / ap = 5 mm, ap maks = 10 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata