{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Aluking | |
| Oznaka proizvajalca | BGHX 15L5 PCFR | |
| Osnovna oblika | štirikotno | |
| Širina rezalne plošče | 10 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 5 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 15 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 10 mm | |
| Višina rezalnega roba | 5 mm | |
| Radij kota | 0 mm | |
| Koda ISO | BGHX 15L5 PCFR | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Skupina uporabe orodij | HU7810 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HU7810 | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Zvrst | HU7810 | |
| Debelina rezalne plošče | 5 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | BGHX 15L5 PCFR | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | BG15L5PC7R | |
| Opis rezalne plošče | BGHX 15L5 PCFR | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 2 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | aluminij | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Masa | 10 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 214525 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197608130 | |
| Številka proizvajalca | 214525 ALU | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |