• A surcharge was added to this item price.

Keičiama frezavimo plokštelė BGHX 15L5 PCFR, Aluking tangentinėms našioms plokštumų / cilindrinėms frezoms, HU7810

Prekės Nr.: 214525 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,66 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,55 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 493 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BGHX 15L5 PCFR
Bazinė forma kvadrato formos
Plati pjovimo plokštė B 10 mm
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 5 mm
Pjovimo plokštelės modelis dešininis
Pjovimo briaunos ilgis l 10 mm
Pjovimo briaunos aukštis 5 mm
normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas 30 laipsniai
ISO-Code BGHX 15L5 PCFR
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 15 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 10 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Danga padengt.
Rūšis HU7810
Pjovimo plokštės storis T 5 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas T (tvirtinama tangentiškai per angą)
Pjaustymo plokštelės žymuo BGHX 15L5 PCFR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms Aliuminis
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 10 g
Turinys 1 vnt.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 214525 ALU
EAN / GTIN 4045197608130
Gamintojo numeris 214525 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
750
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
750
Al >10 % Si
N
300
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuotos kietlydinio keičiamos plokštelės idealiai tinka plonasienėms aliuminio medžiagoms apdirbti.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.