• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa SDMX 0903 AFEN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB735

Nr art.: 214441 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    75,45 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,85 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 9,525 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0 mm
Długość fazy narożnikowej C 1,8 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 15 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO SDMX 0903 AFEN
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB735
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB735
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SD0903AF3N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SD0903AF3N
Oznaczenie płytki skrawającej SDMX 0903 AFEN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214441 UNI
EAN / GTIN 4045197601704
Numer producenta 214441 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
650
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane − najwyższa jakość powierzchni obrabianej 
  • struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.