{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Placa de corte ancha B | 9,525 mm | |
| Espesor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 9,525 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte l | 9,525 mm | |
| Altura de la arista de corte | 3,18 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Radio angular R | 0 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 1,8 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 20 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 15 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | SDMX 0903 AFEN | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB735 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HB735 | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SD0903AF3N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SD0903AF3N | |
| Designación plaquita de corte | SDMX 0903 AFEN | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 214441 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197601704 | |
| Número del fabricante | 214441 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |