SDMX 0903 AFEN UNI

Réf.: 214441 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,71 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,26 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 824 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDMX 0903 AFEN
Type UNI
Nuance HB735
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214441 UNI
EAN / GTIN 4045197601704

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
650
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :