{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 9,525 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,18 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 9,525 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 9,525 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 9,525 mm | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 1,8 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 20 grad | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 15 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | SDMX 0903 AFEN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB735 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HB735 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,18 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SD0903AF3N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SD0903AF3N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SDMX 0903 AFEN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 214441 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197601704 | |
| Număr producător | 214441 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |