SDMX 0903 AFEN UNI

Št. art.: 214441 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,64 € / kos
  • od 10 kos
    12,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.824 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDMX 0903 AFEN
Tip UNI
Zvrst HB735
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214441 UNI
EAN/GTIN 4045197601704

Tabela aplikacije

Al > 10% Si
N
650
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
  • Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
  • Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja