• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEKN 1203 AFTN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7525

Nr art.: 213909 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    70,59 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    58,82 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 391 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Kod ISO SEKN 1203 AFTN
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7525
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 3,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 3,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,175 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
Maks. głębokość skrawania ap 3,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta UNI
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Oznaczenie płytki skrawającej SEKN 1203 AFTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji K
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów nie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Numer producenta 213909 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
215
Stal < 750 N/mm²
P
205
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
95
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.