Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SEKN 1203 AFTN, za glodaću glavu za čeono glodanje, HB7525, tip: UNI

Artikl br.: 213909 UNI
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,47 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    10,39 € / 1 Piece
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEKN 1203 AFTN
Tip UNI
Vrsta HB7525
Rezni materijal HM
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213909 UNI
Kopija
EAN / GTIN 4045197302748
Kopija
Broj proizvođača 213909 UNI
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
215
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
205
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
200
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
95
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
95
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
90
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
130
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks = 3,5 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu