• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte SEKN 1203 AFTN, til planfræser, HB7525

Art.-nr.: 213909 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    90,07 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    75,08 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.411 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæredesign faset (T)
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning neutral
ISO-kode SEKN 1203 AFTN
Skæremateriale HM
Type HB7525
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Skæredybde maks., Beskæring 3,5 mm
Skæredybde maks., Helnot 3,5 mm
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform kvadratisk
Tykkelse, skæreplatte S 3,18 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 12,7 mm
Højde, skærekant 3,175 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Hjørnevinkel 90 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 20 grader
Skæredybde ap, max. 3,5 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Spåntagningsgruppe, producentspecifik UNI
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB7525
Monteringstype, skæreplade C (uden hul, fastspændt fra oven)
Beskrivelse, skæreplade SEKN 1203 AFTN
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P); universal
Toleranceklasse K
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Monteringstype fastspænding
Spånbryder nej
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213909 UNI
EAN/GTIN 4045197302748
Producentnummer 213909 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
215
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG (G)
K
130
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.