• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEKN 1203 AFTN, pro rovinné frézy, HB7525

Artiklové číslo: 213909 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    300,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    249,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 421 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
ISO kód SEKN 1203 AFTN
Řezný materiál TK
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 3,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 3,5 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 3,175 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupně
Hloubka řezu ap, max 3,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Označení řezné destičky SEKN 1203 AFTN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální; Šedá litina (K)
Toleranční třída K
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ne
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Číslo výrobce 213909 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
215
Ocel < 750 N/mm²
P
205
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.