• A surcharge was added to this item price.

SEKN 1203 AFTN HB 7525 UNI GARANT

Article no.: 213909 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 176,31 / 1 st.
  • from 10 stykker
    NOK 146,96 / 1 st.
on request
På lager
10 613 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärutförande räfflad och avrundad (S)
Antal skär 4 St.
Insatsriktning neutral
ISO-kod SEKN 1203 AFTN
Skärmaterial VHM
Sort HB7525
Vändskär, tjocklek T 3,18 mm
Hörnradie R 0 mm
Tillverkarens beteckning SEKN 1203 AFTN
Grundform kvadratisk
Skärets tjocklek S 3,18 mm
Skärets utförande neutral
Skärkantens längd l 12,7 mm
Skärkantens höjd 3,175 mm
Skärets diameter d 12,7 mm
Hörnfaslängd C 2,33 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Hörnvinkel 90 grad
Normal spelvinkelh (huvudskär) 20 grad
Normal spelvinkel (sidoskär) 26 grad
Beteckning, vändskär SEKN 1203 AFTN
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Lämplig för material Universal
Toleransklass K
Bearbetningsförfarande planfräs (FPL)
Vikt 4 g
Innehåll enkeldel
Korrigeringsfaktor fz 2,5

Identification & Classification

Artikkelkode 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Manufacturer number 213909 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
215
Stål < 750 N/mm²
P
205
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products