• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XEEW 1305 AGER, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7830-1, Breitschlichtplatte

Artikel-Nr.: 213595 UNI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,24 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    17,70 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenausführung gerundet (E)
Einsatzrichtung rechts
ISO-Code XEEW 1305 AGER
Schneidstoff HM
Schneidplattendicke T 5,56 mm
Beschichtung PVD
Schnitttiefe max., Besäumen 4 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grundform Grundform X
Stärke Schneidplatte S 5,56 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Durchmesser Schneidplatte d 13,36 mm
Eckenfasenlänge C 7,2 mm
Einstellwinkel 45 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 20 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 20 Grad
Normalfreiwinkel, Hauptschneide 20 Grad
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch P
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7830-1
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte XEEW1305
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse E
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Gewicht 11 g
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213595 UNI
EAN / GTIN 4069515060219
Herstellernummer 213595 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Für beste Oberflächengüte mindestens eine Breitschlichtplatte einsetzen. Länge der Planfase 7,2mm.
Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.