{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Cod ISO | XEEW 1305 AGER | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 4 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 13,36 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 7,2 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 20 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 20 grade | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 20 grade | |
| Diametrul orificiului de fixare | 4,4 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7830-1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | XEEW1305 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Greutate | 11 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213595 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060219 | |
| Număr producător | 213595 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |