{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Směr při použití | pravý | |
| ISO kód | XEEW 1305 AGER | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 4 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Průměr řezné destičky d | 13,36 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 7,2 mm | |
| Úhel nastavení | 45 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 20 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 20 stupně | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 20 stupně | |
| Průměr Upevňovací díry | 4,4 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7830-1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | XEEW1305 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Hmotnost | 11 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213595 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515060219 | |
| Číslo výrobce | 213595 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |