• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage XEEW 1305 AGER, pour fraises à surfacer hautes performances Softcut® 45, HB7830-1, plaquette de finition large

Réf.: 213595 UNI
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    21,34 € / 1 unité
  • De 10 unités
    17,78 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
442 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents arrondi (E)
Sens d’utilisation droite
Code ISO XEEW 1305 AGER
Nuance de coupe Carbure
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Revêtement PVD
Profondeur de coupe max., chanfreinage 4 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Forme de base forme de base X
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Diamètre plaquette d 13,36 mm
Longueur du chanfrein de bec C 7,2 mm
Angle d’attaque 45 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 20 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 20 degrés
Angle de dépouille standard, arête principale 20 degrés
Diamètre du trou de fixation 4,4 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7830-1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette XEEW1305
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Poids 11 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213595 UNI
EAN / GTIN 4069515060219
Réf. fabricant 213595 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Pour des qualités d'état de surface optimales, utiliser au moins une plaquette de finition large. Longueur du chanfrein de planage 7,2 mm.
Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.