Płytka skrawająca frezowa SEMT 1305 AGSR, do wysokowydajnych głowic frezarskich Softcut® 45, HB8630

Nr art.: 213588 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,16 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,46 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 369 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta SEMT 1305 AGSR
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 28 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 28 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 6 mm
Kod ISO SEMT 1305 AGSR
Wersja łamacza wiórów SR
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8630
Powłoka TiAlN
Gatunek HB8630
Grubość płytki skrawającej 5,56 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SE1305A3N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SE1305A3N
Oznaczenie płytki skrawającej SEMT1305
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 12 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Numer producenta 213588 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. Nowoczesna powłoka zabezpiecza przed szybkim zużyciem.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / apmaks. = 4 mm.