SEMT 1305 AGSR INOX

Codice art.: 213588 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,23 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    11,02 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
866 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEMT 1305 AGSR
Modello INOX
Tipo HB8630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti migliorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae =0,5... 1×D / apmax. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili