Jyrsinkääntöterä SEMT 1305 AGSR Softcut® 45 -suurtehotasojyrsimille HB8630

Tuote nro.: 213588 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,11 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,59 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 555 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEMT 1305 AGSR
Tyyppi INOX
Laji HB8630
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Valmistajan numero 213588 INOX
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5... 1 × D/apmax = 4 mm.