SEMT 1305 AGSR INOX

Št. art.: 213588 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,72 € / kos
  • od 10 kos
    10,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
866 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEMT 1305 AGSR
Tip INOX
Zvrst HB8630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,22 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213588 INOX
EAN/GTIN 4045197941046

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae =0,5–1×D/apmaks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja