Fräs-vändskär SEMT 1305 AGSR, för Softcut® 45 högkapacitetsplanfräsar, HB8630

Article no.: 213588 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 178,30 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 148,56 / 1 st.
on request
På lager
1 315 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEMT 1305 AGSR
Typ INOX
Sort HB8630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,22 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046
Manufacturer number 213588 INOX
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.