{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | ONMU 05T6 ANER | |
| Forme de base | huit côtés | |
| Epaisseur plaquette S | 6,1 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur arête de coupe l | 5,8 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 6,1 mm | |
| Diamètre plaquette d | 14 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| angle de pointe | 135 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | ONMU 05T6 ANER | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 3 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7510 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7510 | |
| Epaisseur de plaquette T | 6,1 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 16 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 16 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 213430 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197605948 | |
| Réf. fabricant | 213430 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |