Rezalna obračalna ploščica ONMU 05T6 ANER, za rezkarje za plano rezkanje TwinCut, HB7510

Št. art.: 213430 ST1400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,21 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,51 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ONMU 05T6 ANER
Tip ST1400
Zvrst HB7510
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 16
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213430 ST1400
EAN/GTIN 4045197605948
Številka proizvajalca 213430 ST1400
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov