• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ONMU 05T6 ANER, pentru freză frontală TwinCut, HB7510

Cod articol.: 213430 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,35 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,30 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
733 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ONMU 05T6 ANER
Formă de bază Octogonal
Grosime plăcuță de tăiere S 6,1 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 5,8 mm
Înălțime muchie așchietoare 6,1 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 14 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 135 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO ONMU 05T6 ANER
Adâncime de tăiere max. ap max 3 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7510
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7510
Placă de tăiere grosime T 6,1 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 16 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Numărul de posibilități de utilizări 16 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213430 ST1400
EAN / GTIN 4045197605948
Număr producător 213430 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max