Fræsevendeskærsplatte ONMU 05T6 ANER, til TwinCut-planfræser, HB7510

Art.-nr.: 213430 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    173,18 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    144,28 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte ONMU 05T6 ANER
Type ST1400
Type HB7510
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 3 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Antal skift/skær 16
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213430 ST1400
EAN/GTIN 4045197605948
Producentnummer 213430 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet med 2×8 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.