Płytka skrawająca frezowa ANGX10T308ZESR, do wysokowydajnych frezów, HB9715

Nr art.: 213068 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,57 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    77,17 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 318 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ANGX 10T308ZESR
typ HART
Gatunek HB9715
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,4 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 1,6 mm
posuw fz na ząb 0,5 mm
grubość płytki S 3.97 mm
liczba wymian/ostrzy 4
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213068 HART
EAN / GTIN 4062406355463
Numer producenta 213068 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
355
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..