Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawające frezowe ANGX 10T308ZESR, HB9715, 50 szt.

Nr art.: GG2132 HART
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 46,57 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO ANGX 10T308ZESR
Grubość płytki skrawającej T 4,5 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB9715
Powłoka PVD
Liczba elementów 50 szt.
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1 mm
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZESR, HB9715
kształt podstawowy Kształt rombu
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Kąt narożny 85 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,09 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 14 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Średnica otworu montażowego 2,76 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9715
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ANGX10T3
Oznaczenie płytki skrawającej ANGX10T308ZESR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal hartowana (H); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2132 HART
EAN / GTIN 4067263078869
Numer producenta GG2132 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
80
Stal < 60 HRC
H
50
Stal < 65 HRC
H
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
355
przyłącze
 

Opis

Pasuje do:

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213068 HART

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..