• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca frezowa XOMU146715ZZER, do wysokowydajnych frezów, HB4130

Nr art.: 213044 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    147,15 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    122,64 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 364 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta XOMU146715ZZER
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szerokość płytki skrawającej 6,564 mm
Grubość płytki skrawającej 7,075 mm
Długość płytki skrawającej 14,15 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 6,564 mm
Wysokość krawędzi tnącej 6,696 mm
Średnica płytki skrawającej 14,15 mm
Promień naroża 1,5 mm
Długość fazy narożnikowej 0 mm
Kąt sfazowania naroży 0 stopni
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 2 stopni
Kąt przyłożenia 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 8 stopni
Promień ostrza głównego 0 mm
Kod ISO XOMU146715ZZER
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB4130
Powłoka AlTiCrN
Gatunek HB4130
Grubość płytki skrawającej 7,075 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XO1467150R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XO1467150R
Oznaczenie płytki skrawającej XOMU146715ZZER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M); Stal szlachetna
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 148 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Numer producenta 213044 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
190
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.