Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMU146715ZZER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4130

Artiklové číslo: 213044 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    648,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    540,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 364 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XOMU146715ZZER
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Pětiúhelník
Šířka řezné destičky 6,564 mm
Tloušťka řezné destičky 7,075 mm
Délka řezné destičky 14,15 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 6,564 mm
Výška řezné hrany 6,696 mm
Průměr řezných destiček 14,15 mm
Rohový rádius 1,5 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 60 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 2 stupeň
Úhel nastavení 20 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 8 stupeň
Hlavní poloměr řezu 0 mm
ISO kód XOMU146715ZZER
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB4130
Povlak AlTiCrN
Typ HB4130
Tloušťka řezné destičky 7,075 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XO1467150R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XO1467150R
Označení řezné destičky XOMU146715ZZER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); ušlechtilá ocel
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 148 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Číslo výrobce 213044 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max