{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | XOMU146715ZZER | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | Forma pentagonal | |
| Anchura de la plaquita de corte | 6,564 mm | |
| Grosor de placas de corte | 7,075 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 14,15 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 6,564 mm | |
| Altura del filo de corte | 6,696 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 14,15 mm | |
| Radio angular | 1,5 mm | |
| Longitud del chaflán angular | 0 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 0 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 2 grados | |
| Ángulo de ajuste | 20 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 8 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 8 grados | |
| Radio del filo principal | 0 mm | |
| Código ISO | XOMU146715ZZER | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,5 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB4130 | |
| Recubrimiento | AlTiCrN | |
| Clase | HB4130 | |
| Grosor de la inserción | 7,075 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | XO1467150R | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | XO1467150R | |
| Designación plaquita de corte | XOMU146715ZZER | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero fino; Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 6 ud. | |
| Peso | 148 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213044 INOX | |
| EAN / GTIN | 4062406267148 | |
| Número del fabricante | 213044 INOX | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |