XOMU146715ZZER INOX

Št. art.: 213044 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,92 € / kos
  • od 10 kos
    24,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.228 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU146715ZZER
Tip INOX
Zvrst HB4130
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka AlTiCrN
Radij rezila 1,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213044 INOX
EAN/GTIN 4062406267148

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja