Fréza pro vysoké posuvy Power Q Double s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky XOMU

Artiklové číslo: 213014 100/8
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kopírovací fréza
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 100 mm
Celková délka L 63 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 8
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Q
Průměr těla D2 84 mm
Průměr otvoru upínače D3 32 mm
Úhel nastavení 16 stupeň
Zadní úhel podbroušení -6 stupeň
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU146715

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213014 100/8
EAN / GTIN 4062406266899
Číslo výrobce 213014 100/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 8 (20IP, 5,7 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny