{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Q | |
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 184 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,57 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 81,07 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XOMU146715 | |
Nastavitveni kot κ | 16 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213014 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406266899 |