• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez do szybkich posuwów Power Q Double z gwintem, do płytek skrawających XOMU, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 25/2mm

Nr art.: 213004 25/2
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 15 mm
długość całkowita Lges 36 mm
gwint uchwytu M M12
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 40 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Frez obiegowy ap 1,2 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,74 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 12,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOMU094812
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213004 25/2
EAN / GTIN 4062406266646
Numer producenta 213004 25/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System narzędzi z wyjątkowo stabilnym osadzeniem płytek skrawających dla niezawodnej pracy. Zmniejszające siłę skrawania geometrie narzędzia znacznie przyczyniają się do odciążenia wrzeciona głównego.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr 211750, rozm. 2,8, z grotem nr 674252, rozm. 10IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie