XDLW 120408 TN GGG

Nr art.: 212991 GGG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    139,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    115,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDLW 120408 TN
typ GGG
promień naroża 0,8 mm
Gatunek KU7710
Materiał ostrza ceramiczne
Promień programowany przy ap max 2,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
posuw fz na ząb 0,57 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212991 GGG
EAN / GTIN 4045197514325

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
600
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.
Śrubę mocującą nr 219800 dokręcać maksymalnym momentem obrotowym 3,8 Nm!

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe