• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 120408 TN, für Feedking HPC-Fräser, KU7710, Typ GGG

Artikel-Nr.: 212991 GGG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    30,09 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    25,07 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 120408 TN
Typ GGG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KU7710
Schneidstoff Keramik
Programmierradius bei ap max 2,6 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,57 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212991 GGG
EAN / GTIN 4045197514325
Herstellernummer 212991 GGG
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
600
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Spannschraube Nr. 219800 mit maximal 3,8 Nm anziehen!
Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte