Plăcuță amovibilă pentru frezare XDLW 120408 TN, pentru freză tip HPC FeedKing, KU7710, Tip: GGG

Cod articol: 212991 GGG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,93 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    24,11 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLW 120408 TN
Tip GGG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KU 7710
Materialul sculei Ceramică
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Avans fz per dinte 0,57 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212991 GGG
EAN / GTIN 4045197514325
Număr producător 212991 GGG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
600
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Strângeţi şurubul de strângere Cod 219800 cu maxim 3,8 Nm!
Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite