{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 42 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Średnica trzonka DS | 17 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | FeedKing | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h6 | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| min. średnica skrawania D1 | 35 mm | |
| Kąt przyłożenia | 12 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| maks. kąt zanurzania αmax | 1,27 stopni | |
| maks. głębokość zanurzania ae max | 13,5 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| min. średnica frezowania obiegowego | 49 mm | |
| maks. średnica frezowania obiegowego | 68 mm | |
| Frezowanie obiegowe ap | 1,85 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap | 1,8 mm | |
| Wielkość płytek skrawających | 12 | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący M | M16 |
| Numer artykułu | 212905 35/3S | |
| EAN / GTIN | 4045197750587 | |
| Numer producenta | 212905 35/3S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |