• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDLW 120408 TN, do frezów HPC FeedKing, HB7705

Nr art.: 212980 HART
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    126,39 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    105,31 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 487 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XDLW 120408 TN
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB7705
Powłoka CVD
Masa 9 g
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 1,8 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 1,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Min. głębokość skrawania ap 0,22 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,8 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,57 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7705
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej XDLW 120408 TN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji L
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212980 HART
EAN / GTIN 4045197321305
Numer producenta 212980 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
120
Stal < 55 HRC
H
110
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
70
Stal < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.