• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte XDLW 120408 TN, til FeedKing HPC-fræser, HB7705

Art.-nr.: 212980 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    188,30 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    156,90 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.086 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæredesign faset (T)
Antal skær 4 stk.
ISO-kode XDLW 120408 TN
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
type HB7705
belægning CVD
Vægt 9 g
Våd, minimal betinget egnet
Skæredybde maks., Beskæring 1,8 mm
Skæredybde maks., Helnot 1,8 mm
Våd, maksimal betinget egnet
Tør bearbejdning egnet
Luft betinget egnet
Kølesmøremiddel ja
Basisform basisform X
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 15 grader
Skæredybde ap, min. 0,22 mm
Skæredybde ap, max. 1,8 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 0,57 mm
Skæremateriale HM
spåntagningsgruppe, producentspecifik HART
spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
skærestof, producentbetegnelse HB7705
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade XDLW 120408 TN
Produkttype Skæreplatte
med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
egnet til materiale hærdet stål (H)
Toleranceklasse L
Spåntagningsstrategi HPC
Monteringstype Boring
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212980 HART
EAN/GTIN 4045197321305
Producentnummer 212980 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
110
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
70
Stål < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max