{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XDLW 120408 TN | |
Típus | HART | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7705 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 2,6 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,57 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 212980 HART | |
EAN / GTIN | 4045197321305 |