{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | XDLW 120408 TN | |
| Perusmuoto | perusmuoto X | |
| Leikkuuterän leveys | 11,1 mm | |
| Leikkuuterän paksuus | 4,76 mm | |
| Leikkuuterän pituus | 11,1 mm | |
| Leikkuuterän malli | Neutraali | |
| Leikkuureunan pituus | 11,1 mm | |
| Leikkuuterän halkaisija | 12,7 mm | |
| Kulmasäde | 0,8 mm | |
| Kulmaviisteen pituus | 2,84 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 9 astetta | |
| Normaali päästökulma (pääterä) | 15 astetta | |
| Normaali päästökulma (lisäterä) | 15 astetta | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| ISO-koodi | XDLW 120408 TN | |
| Terämateriaali | KM | |
| Lastuamisryhmä | H (kovat materiaalit) | |
| Työkalun käyttöryhmä | HOG | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | HB7705 | |
| Pinnoite | TiAlN-PVD | |
| Laji | HB7705 | |
| Leikkuuterän paksuus | 4,76 mm | |
| Leikkuuterän kiinnitystapa | S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi) | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi | XD1204083N | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi ISO TS 13399-60 mukaan | XD1204083N | |
| Leikkuuterän nimitys | XDLW 120408 TN | |
| Tuotetyyppi | Leikkuuterä | |
| ISO-koodilla | kyllä | |
| Standardi | DIN ISO 1832 | |
| Terien lukumäärä | 4 kpl | |
| Käyttösuunta | Neutraali | |
| Soveltuu materiaalille | karkaistu teräs (H) | |
| Toleranssiluokka | M | |
| Työstömenetelmä | tasojyrsintä (FPL) | |
| Viimeistely-/rouhintajärjestys | Rouhinta-viimeistely; Viimeistely | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Kiinnitystapa | poraus | |
| Lastunmurtaja | kyllä | |
| Terämalli | teräväreunainen (F) | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| Käyttömahdollisuuksien lukumäärä | 4 kpl | |
| Paino | 9 g | |
| Sisältö | 1 kpl | |
| Korjauskerroin fz | 2,5 |
| Tuotekoodi | 212980 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197321305 | |
| Valmistajan numero | 212980 HART | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |