{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | XDLW 120408 TN | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7705 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Masa | 9 g | |
| Oznaka proizvajalca | XDLW 120408 TN | |
| Osnovna oblika | osnovna oblika X | |
| Širina rezalne plošče B | 11,1 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 11,1 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Dolžina kotnega posnetja C | 2,84 mm | |
| Kot posnetja roba | 9 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 15 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 15 stopinj | |
| Najmanjša globina reza ap | 0,22 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7705 | |
| Opis rezalne plošče | XDLW 120408 TN | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 212980 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197321305 | |
| Številka proizvajalca | 212980 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |