{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strategia skrawania | HPC | |
| Długość całkowita L | 30 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość wysięgu A | 30 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M10 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 10,5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | FeedKing | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XD.. 070308 | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) | |
| min. średnica skrawania D1 | 20 mm | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| maks. kąt zanurzania αmax | 2,86 stopni | |
| maks. głębokość zanurzania ae max | 6 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| wymiana narzędzi | PowerCard | |
| min. średnica frezowania obiegowego | 27 mm | |
| maks. średnica frezowania obiegowego | 38 mm | |
| Frezowanie obiegowe ap | 0,85 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap | 0,85 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) | |
| Gwint mocujący M | M10 |
| Numer artykułu | 212905 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197320858 | |
| Numer producenta | 212905 20/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |