GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD..

Artikel-Nr.: 212905 25/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zerspanungsstrategie HPC
Länge gesamt L 35 mm
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 35 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Aufnahmegewindenenngröße M12
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 12,5 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie FeedKing
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Bezeichnung Schneidplatte XD.. 09T308
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Schneidendurchmesser min. D1 25 mm
Einstellwinkel 9 Grad
Rückspanwinkel 5 Grad
Eintauchwinkel max. αmax 2,02 Grad
Eintauchtiefe max. ae max 8,5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 2
Anzahl Wendeschneidplatten 2
Teilung der Schneiden ungleich
Werkzeugaustausch PowerCard
Durchmesser Bohrzirkularfräsen min. 34 mm
Durchmesser Bohrzirkularfräsen max. 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
Schnitttiefe max. ap 1,15 mm
Wendeplattengröße 09
Inhalt Einzelteil
Produktart Kopierfräser
Aufnahmegewinde M M12

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212905 25/2
EAN / GTIN 4045197320865
Herstellernummer 212905 25/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.