Frez do szybkich posuwów FeedKing z gwintem, do płytek skrawających XD..

Nr art.: 212905 32/5
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
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 42 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria FeedKing
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Średnica trzonka DS 17 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)
min. średnica skrawania D1 32 mm
Kąt przyłożenia 10 stopni
Tylny kat natarcia 5 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 0,95 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 18 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 5
Podziałka ostrzy nierówne
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 51 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 62 mm
Frezowanie obiegowe ap 0,85 mm
maks. głębokość cięcia ap 0,85 mm
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)
Gwint mocujący M M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212905 32/5
EAN / GTIN 4045197750594
Numer producenta 212905 32/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dynamiczniedziałająca geometria ostrzy do bardzo wysokich posuwów. Szczególnie spokojna praca dziękisamoczynnie stabilizującym się gniazdom płytek skrawających.Optymalna geometriaumożliwiająca zmniejszenie sił skrawania, dzięki temumniejsze obciążenie wrzeciona głównego.

Zaleta:

Bardzo ekonomiczne dzięki szczególnie stabilnym,
4-ostrzowym
płytkom skrawającym.

Wskazówka:

przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.
Stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr 211750, wielk. 2,2 z ostrzem nr 674252, wielk. 9IP.